FF-R(エフエフアール)
FF-R(エフエフアール)の 自転車ブレーキ関連
FF-R(エフエフアール)の ブレーキ/ブレーキシュー
FF-R(エフエフアール)の 自転車用ブレーキ
ミニ Vブレーキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09309204
品番
MV-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前後兼用
ブレーキ種類
Vブレーキ
用途
ジュニアマウンテンなど
材質
冷間鍛造アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
156
アーム長さ(mm)
85
前後区分
前後兼用