ミニ Vブレーキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09309213 品番MV-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後兼用

ブレーキ種類Vブレーキ 用途ジュニアマウンテンなど 材質冷間鍛造アルミニウム ブラック 質量(g)156 アーム長さ(mm)85 前後区分前後兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09309213
2018-02-18
用途:
リヤブレーキ
登戸長生館 様

今までのより効きがいい穴が細くて加工して取り付けた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする