曜日別特売

ノーマルルックスイングアーム +10cm スタビ有り タイプ2

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1個注文コード09323688品番90749
参考基準価格(税別)¥53,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。
スイングアーム内幅は、純正と同様の167~170mmとなります。
高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。
ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。

付属品チェーン引きコマ:1セット(専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて)材質7N01、A5083材使用表面処理バフ仕上げ車種モンキー、ゴリラ
注意
※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。
※チェーンカバー取付ステー加工は注文時のみのオプションです。
※強度上の関係で長さは+6cmが最長となります。
※8インチ専用
※スタビ付きはスタンドフックType-2取付加工 (60903)不可。
※ピボット部ベアリング加工(60006)不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする