BRT5-27CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRT5-27CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368773
BRT5-27CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368773
BRT5-27CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368773

ローレットつまみ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09368773品番BRT5-27CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330

脱落防止用ワッシャ付のつまみです。

用途配電盤、制御機器、分電盤など寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)4寸法L1(mm)37寸法L2(mm)8寸法L3(mm)17ねじの呼びM5材質(本体)黄銅材質(取付部)黄銅取付長(mm)29取付部おねじ質量(g)12種類丸形ねじピッチ0.8仕上(ローレットつまみ)クロームめっき、(樹脂ワッシャー)ナチュラル主な用途配電盤、制御機器、一般産業機器等材質(樹脂ワッシャー)ポリアミド寸法dM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09368737
2020-10-29
用途: スライド止め部品として

溝に沿って差し込みスライドしたあと、つまみの先をバネでくぼみに付き当てて固定する用途に使用。今回用途にピッタリのサイズが見つかり、助かりました。

対象商品 : 09368737
2014-04-02
用途: ネジ止め

長さを間違えて購入したので使えませんでした。もう少し寸法が解りやすい表記にして欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
寸法等ご不明な点がございましたら、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けたら幸いです。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする