仕口ダンパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09372195 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

仕口ダンパーは、木造建物の柱と梁の交点(仕口/しぐち)に取付ける制振装置で、地震による建物の揺れのエネルギーをしなやかに吸収し、建物の変形を小さくすることにより地震による被害を抑えます。エネルギー吸収の主材料は、鋼板に挟み込まれた粘弾性体(高分子材料)であり、両者のコラボレーションにより、単純な構造でありながら画期的なハイテク制振装置を形成しています。
地震・風揺れ低減に効果を発揮します(振動を2〜5割低減)
目安として1坪当たり1個程度の割合で直行2方向に対してバランスよく取付ます。延床面積が40坪の時、およそ40個の仕口ダンパーで補強します。

寸法(mm)170×170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09372195
2017-11-13
用途:
築50年の木造住宅の耐震補強

電動ドライバーで木ねじを取り付ける際に、ドライバーの長さによっては、干渉して作業しづらい場合があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする