SDKN42MT チップ SDKN 住友電工ハードメタル 09432105

チップ SDKN

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09432105 品番SDKN42MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は刃長l・材質・形状など18種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)15° 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)12.7 穴の有無なし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05484071
2017-10-25
用途:
切削加工

前回まで 使っていた チップが 持ちが悪かったため 様子見の為に 買ってみました

対象商品:
32742071
2015-12-22
用途:
フライスで切削
吉田鉄工所 様 (製造業)

ステンレスとSCM SKDなど材質によって ACP200と300を使い分けています!

値段も安くて結構使えますね 仕上がりは綺麗です 買って損はしない商品ですね!

対象商品:
05484035
2015-12-09
用途:
304の切削

モノタロウオリジナルのサーメットチップより304などのオーステナイト系ステンレスに対しては耐久性があります
430などのフェライト系だとモノタロウチップで充分かな

対象商品:
32742062
2015-09-10
用途:
フライス
吉田鉄工所 様 (製造業)

ステンレス 切削で使っています!

結構チップがかけないのでいいですね コンマ5ミリしか一回に削りませんが
ステンレスにはいいチップですね!

在質によってこまめにチップかえると切削面は綺麗に仕上がりますね

対象商品:
05484071
2015-03-03
用途:
鋼材の切削

価格が安く提供されているので消耗品としてはとても助かります

対象商品:
05900194
2013-09-11
用途:
ステンレス面加工

他に、これ以上のステンレスにむいたチップを判らないので、使っています。
これ以上の、ステンレス加工に適した新しいチップが有れば検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
32742062
2013-10-11
用途:
SUS304、316、316Lなど

ステンレス加工で安定して切削できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
05484071
2013-04-24
用途:
フライス加工
吉田鉄工所 様 (製造業)

いつも使っています!45cにいちばんあっています! チップかけてきたら 荒挽きで使っています、ほかの材質 skd sks 鋳物など全部使っておます。  欠けてきますが 結構使い勝手ありますのでいいです。

チップは専用にいろんなもの出ていますが 値段も高く このチップでも結構十分切削できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする