画像準備中

プーリー RS PRO 71mmピッチ ボア42mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09441279 品番182-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
ピッチ = 71mm
ベルト幅に合わせる = 9.7mm
ベルトプーリーの種類 = Vベルトプーリー
ボア = 42mm
全径 = 75mm
溝の数 = 2
材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする