共柄泡立

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09534664 品番 50cm
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質ステンレス18-8(SUS304) 全長(mm)500 外径(Φmm)115 柄長さ(mm)130 TKG品番9-0502-0310 TKG品番(2017)6-0450-0310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534594
2026-01-29
用途:
お菓子作り
不動産業

しっかりしたばねで壊れにくそうでよい。洗いも清潔に使用できる。

対象商品:
09534655
2024-03-22
用途:
作業用

しっかりしていて頑丈そうな作りです。安心して使用できそうです

対象商品:
09534612
2021-06-03
用途:
ホイップに
ストロベリークリーム 様 (卸売・小売業)

お菓子の生地とかクリームをホイップする時も
だまにならずたいへん扱いやすいし
ふゃふゃせず価格もそれ程、高くなく購入しやすい。

対象商品:
09534594
2017-05-27
用途:
製菓作業
卸売・小売業

思っていたよりも小ぶりで、業務用には不向きでした。

対象商品:
09534664
2014-07-12
用途:
70リッタープラ樽に入った調味液の攪拌使用

値段の割には、使い勝手がよく、重宝してますが、もう少し柄が長かったら、両手で混ぜられる、女の人が混ぜるので、液が多いと結構、力がいる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする