TKG
DO-EN 18-8(SUS304) ライラック ソーダスプーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09534987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-8(SUS304)
種別
ソーダスプーン
幅(mm)
27
全長(mm)
183
品名・タイプ
バースプーン
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-1799-0109
TKG品番(2017)
6-1597-0109