タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWGT13T3-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NS740
トラスコ品番
349-2770
注文コード
09540544
品番
SWGT1304PDPR-MJ NS740
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS740
トラスコ品番
349-2770
被削材
P(鋼)
精度
G
コーティング
NS740
ホーニング
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります