画像準備中

RS PRO インターフェイスアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09559466 品番189-3951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RS Pro フィードスルーミニディスプレイRS Pro XLR パネル取り付けフィードスルーミニディスプレイポートは、定格電圧 250 ac 、定格電流 15 です。
ハウジング材質は金属製です。
このポートは、業務用 家庭用オーディオ、放送、産業用途など、さまざまな用途で使用できます。
ポートは別の性別 と物理的に互換性がありますE.オス又はメスで、信頼性が高く長寿命の構造です。
23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます特長と利点ねじ止め

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする