FR-02A フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 09592685 FR-02A フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 09592685 FR-02A フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 09592685

フィルタレギュレーター オートドレン

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09592685 品番 FR-02A
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。

管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85(出口側) オートドレン仕様オートドレン 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜60 最大流量(L/min)1750 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※圧力調整つまみ部分は分解しないで下さい。エア漏れを引き起こす場合があります。
※設定圧力範囲(MPa)および最低使用圧力(MPa)を満たした条件でご使用ください。

商品説明動画

フィルタレギュレーター オートドレン.
この動画は、27人が参考にしています。
フィルタレギュレーター オートドレン.
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
機械のエアー調整
吉川製餡株式会社 様 (製造業)

価格も安く現在使用中の他社メーカーの物と変わらないと思う。
後は持ちはどうか?わかりませんけど

2024-10-12
用途:
自動車 塗装時

塗装ガンのエアー吐出量が レギュレーターにより安定しました。
安価ですし 購入して良かったです♪

対象商品:
09592694
2024-03-13
用途:
エアー工具使用時のレギュレター
正木 様

エアー使用時の細かいゴミや埃を取り除きエアー圧の調整にも便利に使用しています。

対象商品:
09592685
2024-03-02
用途:
リーズナブル
その他業種

リーズナブルでDYIでは、
充分だと思います
増設予定

対象商品:
09592694
2023-06-08
用途:
小型集塵機の逆洗エアーに使用
ヤマゲン 様 (建設業・工事業)

逆洗エアーでエアーの湿気対策しました。今良好です。

対象商品:
09592694
2022-04-02
用途:
包装機

以前使用していたものが壊れたので交換用に購入しました。安くて性能が良いので助かりました。他社製よりは若干大きいですがまったく問題ありません。

対象商品:
09592694
2022-06-06
用途:
くるまの塗装
サービス業

塗装には欠かせない物です。値段もそんなに高くなく重宝しています。

対象商品:
09592685
2022-02-11
用途:
エアブローガンに使用

エアブローガンでブロー作業を行う際に、エアに水分が含まれることがあるので、エアブローガンの直近にフィルタレギュレータードリンを設置することにより、水分が含まれる問題が解決できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
交換用のОリングの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2人が参考にしています
2021-12-20
質問:
メーターを正面に見た時のエアーの流れは左から右でしょうか。
回答:
左右両方使用可能でございます。
2人が参考にしています
2021-12-20
質問:
こちらの商品は、NOタイプかNCタイプどちらでしょうか。
回答:
本商品はNOタイプとなります。
3人が参考にしています
2021-12-20
質問:
ボウルカップのみの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
1人が参考にしています
2021-12-20
質問:
5馬力のコンプレッサーに使用可能ですか?
回答:
ご使用頂けます。
9人が参考にしています
2011-10-31

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする