※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3R-180 サーモデマンド3点表示タイプ ブライト標識 09603763 3R-180 サーモデマンド3点表示タイプ ブライト標識 09603763

サーモデマンド3点表示タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 変色温度(℃)180-190-200 注文コード09603763 品番3R-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は変色温度など27種類から選べます 他の種類を見る

温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ
融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)180-190-200 変色示温部/黄灰→黒 仕様三点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/5 精度(℃)±3 外径(mm)15×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする