三菱電機エンジニアリング
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
7
4
7
コンタクト形状
オス
メス
オス
径(Φmm)
7.0~8.5
8.6~10.5
7.0~8.5
5.5~6.3
10.6~12.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09844747
品番
FA-207-ADM8
参考基準価格(税別)
¥1,755
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
極数
7
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
径(Φmm)
7.0~8.5
形状
ストレート
質量(g)
約40
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500