VP 10-XA3D24 VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 10-XA3D24 VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863087
VP 10-XA3D24 VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863087
VP 10-XA3D24 VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863087

VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径(ds)24
外径D(Φmm)254
内容量1個注文コード09863087品番VP 10-XA3D24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
外径D(Φmm)254寸法I(mm)42ボス径d(Φmm)75寸法t1(mm)5寸法t2(mm)5リム幅w(mm)52データム径dn(mm)245軸穴径(ds)24溝の形A溝数3質量(kg)5種類VPプーリキー寸法(b×t)8X7
注意
※図面は溝数2本のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09863446
2023-07-03
用途: 高速カッターのモーターに使用

届いたプーリーに、自分でネジ穴開けてイモネジで固定しないとダメだと思ってましたが、
なんともピッタリサイズのため、イモネジ要らずで済みました。
プーリーの加工品があって助かりました。
こう言う、かゆい所に手が届く商品は大助かりです。
ありがとぅ(^o^)/~

対象商品 : 09863455
2021-03-22
用途: ノコギリのシャフトに取り付け。
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

完成品だからすぐ使用出来るのはいいんですが、ピンもセットだと助かります。

対象商品 : 09863315
2017-07-05
用途: 機械の修理時に機械が古いためシャフト径が違っていたため購入した。
EK株式会社

納期が少しかかったので早くしてほしい。
シャフトを圧入する時に心配していたがしっくり圧入できて助かりました。

対象商品 : 09863367
2019-10-12
用途: 機械の交換時

軸径はちょうどだったが、押さえネジの穴が無かったので、困っています。
回転中に、ズレそうです。
押さえネジの穴有り・穴無しを表示するか、選択できる様にすべきではないかと思う。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする