※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09868705
品番
VP 10-XB4D25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
254
寸法I(mm)
58
ボス径d(Φmm)
88
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
243
軸穴径(ds)
25
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
8.5
種類
VPプーリ
キー寸法(b×t)
8X7
注意
※図面は溝数2本のものになります。