※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 12-XB4D32 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868854 VP 12-XB4D32 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868854 VP 12-XB4D32 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868854

VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09868854 品番 VP 12-XB4D32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)58 ボス径d(Φmm)88 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)13 リム幅w(mm)84 データム径dn(mm)293.8 軸穴径(ds)32 溝の形B 溝数4 質量(kg)9.9 種類VPプーリ キー寸法(b×t)10X8
注意
※図面は溝数2本のものになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする