※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09869633
品番
VP 12-XB5D32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軸穴径(ds)
32
種類
VPプーリ
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
12.4
外径D(Φmm)
304.8
寸法I(mm)
66
リム幅w(mm)
104
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
19
ボス径d(Φmm)
95
データム径dn(mm)
293.8
キー寸法(b×t)
10X8
注意
※図面は溝数2本のものになります。