KS-15B スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 09912972

 

KS-15B スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 09912972
KS-15B スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 09912972

スパイラルチューブ KSシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内径(Φmm)15
長さ(m)50
内容量1巻注文コード09912972品番KS-15B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。

内径(Φmm)15外径(Φmm)17.4長さ(m)50ブラック質量(g)3300トラスコ品番850-2209材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09913015
2018-09-03
用途: ケーブルの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

品物はよいが納期が長すぎる為もう短縮化をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする