※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-15キット 機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE ダイナミックツール 09968826 LS-15キット 機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE ダイナミックツール 09968826

機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09968826 品番LS-15キット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既にお使いのロックライン(1/2”システム)に割り込ませるだけで、ウルトラファインバブルを簡単生成。
ウルトラファインバブルにより、冷却効果と洗浄効果の高い機能バブル水に変わります。
ウルトラファインバブルの弾ける衝撃が、刃物や砥石に付着するスラッジや切り粉を取り除き、刃物や砥石の寿命の向上とドレスサイクルの頻度を少なくします。

付属品ロックラインコネクタ(51826)x2・ダブルソケット(51811)x1 仕様●入側径:3/8Rc●出側径:3/8Rc●吐出流量(L/min):12〜15●推奨濾過度(μm):200以内 材質SUS 全長(mm)60 適合水圧(MPa)0.065〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする