※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスパンチングシェルフ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09972463 品番 SUSP460-1590-184
参考基準価格(税別)¥492,800 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1820×460×1590 用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場 仕様組立式 トラスコ品番556-6797 材質ステンレス 幅(mm)1820 質量(kg)32 高さ(mm)1590 奥行(mm)460 段数4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする