※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 物品棚/収納用品
キャニオンの パンチングラック
キャニオンの パンチングラック本体
ステンレスパンチングシェルフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09972497
品番
SUSP460-1900-184
参考基準価格(税別)
¥498,800
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1820×460×1900
用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
仕様
組立式
トラスコ品番
556-6827
材質
ステンレス
幅(mm)
1820
質量(kg)
33.2
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
460
段数
4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません