パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジ専用調理器具 スピードクック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981390
品番
HC-403
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。35種類のレシピ付き。
材質
本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム) 取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) 蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)
質量(g)
551
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅275×奥行230×高さ85