パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の レンジ調理・アイデアグッズ
レンジで出来ちゃう 中華まん蒸し器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981417
品番
HC-490
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
レンジでできちゃう。ふっくら仕上がる。おいしく簡単。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
70
サイズ(cm)
使用できる中華まん:直径12×高さ5.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅155×奥行135×高さ85