D-6705 レンジで出来ちゃう トウモロコシ・サツマイモメーカー パール金属 09981487 D-6705 レンジで出来ちゃう トウモロコシ・サツマイモメーカー パール金属 09981487 D-6705 レンジで出来ちゃう トウモロコシ・サツマイモメーカー パール金属 09981487 D-6705 レンジで出来ちゃう トウモロコシ・サツマイモメーカー パール金属 09981487

レンジで出来ちゃう トウモロコシ・サツマイモメーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981487 品番D-6705
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

お鍋を使わずラクラクまるごとレンジで調理できます。色々使える!調理に便利なうれしい機能付き。

材質ポリプロピレン 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅265×奥行130×高さ105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする