スパークプラグ 2輪車用

(1602件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 熱価8 端子形状ネジ型 ねじ径(mm)12 注文コード09990705 品番D8EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は熱価・端子形状・ねじ径など166種類から選べます 他の種類を見る

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状ネジ型 熱価8 ねじ径(mm)12 ねじ長さ(mm)19 主な適合車種F650GS 2000-2003年式:-01年に適合 仕様1極式プラグ 全長(mm)73 六角対辺(mm)18 パーツNo.98069-58717 他社品番X24ES-U 主な適合車種(ホンダ)CB400F(I・II) 必要本数:4、CB400Four(’75〜) 必要本数:4、CB400LC(’82〜) 必要本数:2、CB750F・K(’78〜) 必要本数:4、CBR400F/エンデュランス(’83.12〜’86.4) 必要本数:4、XL250/S/R(’74〜) 必要本数:1、ウイングGL400/カスタム 必要本数:2、ウイングGL500/カスタム(’78〜) 必要本数:2、ベンリィCB90/JX(’70〜) 必要本数:1VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1ホークCB400N/T/T-AT(’77〜) 必要本数:2 主な適合車種(スズキ)DR250S(’82.3〜’89.12) 必要本数:1、GS650G(’81〜) 必要本数:4、GSX250/L/T/E(’80〜) 必要本数:2、GSX400F(’81〜’88.5) 必要本数:4、GSX750E(’83.2〜) 必要本数:4、SP370(’78〜) 必要本数:1、SX125R(’85.4〜) 必要本数:1、SX200R(’85.4〜’88.1) 必要本数:1、XN85(’83〜) 必要本数:4VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1ジェンマ125(’82〜) 必要本数:1 主な適合車種(ヤマハ)FZ400R/N(’84.5〜) 必要本数:4、SR125/T(’81〜) 必要本数:1、SRX250/F(’84.6〜’90.3) 必要本数:1、XJ400/D/SP(’80〜) 必要本数:4、XJ400Z 必要本数:4、XJ400Z-E(’84.4〜) 必要本数:4、XJ400Z-S(’83〜) 必要本数:4、XS400(’83.2〜) 必要本数:2、XT125(’82.3〜) 必要本数:1VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1セロー225(’85.8〜’89.7) 必要本数:1 主な適合車種(カワサキ)EN400ツイン(’85〜’88.11) 必要本数:2、GPX750R(’87〜) 必要本数:4、GPZ750R(’84〜) 必要本数:4、Z250FT(’79〜) 必要本数:2、Z250LTDツイン(’81〜) 必要本数:2、Z400FX(’79〜) 必要本数:4、Z400GP(’82〜) 必要本数:4、Z400LTD-II(’81〜) 必要本数:4、Z550(’80〜) 必要本数:4VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1Z550LTD(’80〜) 必要本数:4 主な適合車種(輸入車)KTM 400シリーズ(’93〜’99) 必要本数:1、KTM 620 シリーズ(’93〜’96) 必要本数:1、KTM 620 スーパーコンペ(’99) 必要本数:1、BMW F650/ST/GSダカール/CS(’94〜’99) 必要本数:2、BMW F650CS/GS/GSダカール(’00〜’01) 必要本数:1、MOTO GUZZI V40イモラ 必要本数:2、BIMOTA テージー1D906SR 必要本数:2、APRILIA モト6.5 必要本数:1
関連資料:HONDAKAWASAKISUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09990705 D8EA 75928625 D8EA 画像準備中 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 1本 429 税込472 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1602
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
原付の定期交換
製造業

Dio(AF34)の整備に交換しました。
この冬は寒いので点火がいまいちでしたが、プラグ交換で一発始動で満足しています。

2026-02-08
用途:
AF24ジョルノに使用
春田商会 様 (その他業種)

モノタロウの「バイク部品検索」でAF24を検索すると「BR8HS」と表示されますが、純正品は「BR6HSA」です。一流メーカーなので安心して使用できます。

対象商品:
09990601
2025-12-06
用途:
C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。

対象商品:
09990644
2025-11-29
用途:
春から秋にヤマハBw's125で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。

2025-10-22
用途:
バイクメンテナンス
大村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。

対象商品:
55590483
2025-09-16
用途:
何で質問が常に作業に関して?

現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。

2025-10-22
用途:
毎日の通勤の足
OFFICE TED 様 (サービス業)

毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。

対象商品:
35016563
2025-07-14
用途:
アイドリング不調による交換
製造業

PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする