三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルトXH型 ベルト幅200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10002675
品番
463XH200
参考基準価格(税別)
¥39,720
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
53
歯ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
1177.93
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
46.3
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30〜90
高さ(mm)
11.15
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127