三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルトXH型 ベルト幅300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10002867
品番
700XH300
参考基準価格(税別)
¥72,010
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
80
歯ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
1778.00
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
70
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30〜90
高さ(mm)
11.15
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127