チップ TEEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード10225415品番TEEN1603PTFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
形状正三角形材質KPD001仕様ダイヤモンド種別ミーリングチップ寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.18逃げ角(度)20穴の有無穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする