京セラ
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
10225424
品番
TEEN1603PTFR-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
種別
フライス用
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。