曜日別特売
36B ロータリーカッターS型 オルファ 10243913

ロータリーカッターS型

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10243913
品番
36B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小回りのきく直径28ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。
布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。

仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
360-7313
刃径(Φmm)
28
材質(刃)
SKS-7
アズワン品番
1-6223-01
適合替刃
円形刃28ミリ替刃(RB28)・ミシン目カッター28替刃(XB194)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1024391336B73972772233B36B ロータリーカッター28 オルファ 73972772ロータリーカッター28オルファ1個
¥889
税込¥978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10243913
2017-09-15
用途: ミシン目カッター刃と入れ替えてチケット作成に使用
農事組合法人近江飯ファーム 様(農・林・水産業)

もう少し大きなミシン目のほうが切れやすいと思いました。

対象商品 : 10243913
2017-04-27
用途: 布地の裁断の時に使用

今まで布きり用のハサミを使用していましたが、コチラを使うと簡単でキレイだと知り、手始めに小さいサイズを購入してみました。Sサイズということで若干安定感に欠けますが、使用感には満足しています。次はワンサイズ大きめのを購入してみたいです。

対象商品 : 10243913
2017-05-21
用途: 裁断用として

布を小さなカーブで切るためのカッターとして購入しました。45mmは持っていますので。個人的にはオルファが安心です。

対象商品 : 10243913
2017-01-14
用途: 布裁断
製造業

趣味で、手作りを楽しんでます。型紙を当ててローリングカッターで裁断をするだけなので、とても楽です。

対象商品 : 10243913
2017-01-14
用途: 布裁断
製造業

趣味で、手作りを楽しんでます。型紙を当ててローリングカッターで裁断をするだけなので、とても楽です。

対象商品 : 10243913
2016-04-11
用途: 手芸&工作
その他業種

以前から興味があったのですが鋏があるし!と二の足踏んでました。買って正解です。鋏以上に使いやすくもう手放せません。

対象商品 : 10243913
2015-08-31
用途: 手芸用
加藤印刷 様

手芸用に使用して、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする