曜日別特売
FBN24L075AFD15 FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10269795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN24L075AFD15 FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10269795
FBN24L075AFD15 FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10269795
FBN24L075AFD15 FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10269795

FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数24
穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード10269795品番FBN24L075AFD15
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
穴径d(Φmm)15種類タイミングプーリ材質機械構造用炭素鋼歯数24寸法F(mm)78付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.76形状AFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)寸法D(mm)-寸法M(mm)58寸法K(mm)-寸法LB(mm)-寸法LA(mm)26材質(フランジ)KTF-167858寸法Dp(mm)72.77寸法do(mm)72.00キー溝(b×t2)(mm)5X2.3
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする