※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
25
17
19
21
22
24
25
26
28
30
穴径d(Φmm)
16
12
15
16
18
20
25
30
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10269865
品番
FBN25L075AFD16
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
穴径d(Φmm)
16
種類
タイミングプーリ
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
25
寸法F(mm)
83
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.83
形状
AF
タイプ
L075(W/21mm、H/2.5mm)
寸法D(mm)
-
寸法M(mm)
63
寸法K(mm)
-
寸法LB(mm)
-
寸法LA(mm)
26
材質(フランジ)
KTF-168363
寸法Dp(mm)
75.80
寸法do(mm)
75.04
キー溝(b×t2)(mm)
5X2.3
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。