※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
28
17
19
21
22
24
25
26
28
30
穴径d(Φmm)
15
12
15
16
18
20
25
30
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10269971
品番
FBN28L075AFD15
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
穴径d(Φmm)
15
種類
タイミングプーリ
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
28
寸法F(mm)
93
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/1.05
形状
AF
タイプ
L075(W/21mm、H/2.5mm)
寸法D(mm)
-
寸法M(mm)
75
寸法K(mm)
-
寸法LB(mm)
-
寸法LA(mm)
26
材質(フランジ)
KTF-169375
寸法Dp(mm)
84.89
寸法do(mm)
84.13
キー溝(b×t2)(mm)
5X2.3
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。