FBN18H100BFD30 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10273627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN18H100BFD30 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10273627
FBN18H100BFD30 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10273627
FBN18H100BFD30 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10273627

FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数18
穴径d(Φmm)30
内容量1個注文コード10273627品番FBN18H100BFD30
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法D(mm)54寸法Dp(mm)72.77寸法F(mm)78寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法M(mm)58寸法do(mm)71.39キー溝(b×t2)(mm)8X3.3穴径d(Φmm)30歯数18付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/1.14材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-167858
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする