七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10283193
品番
NCS-254-LPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
PSE表記です。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
シェルサイズ
25
用途
ねじ込みロック式コネクタ
トラスコ品番
806-8085
形状
アングル
種類
丸型
極数
4
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
コネクタ形状
LPM
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
10.5〜14
導体断面積(mm
2
)
2
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
限界操作電圧(V)
400
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
結線方法
はんだ