曜日別特売
NCS-257-LPM NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 七星科学研究所 10283464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
極数7
内容量1個注文コード10283464品番NCS-257-LPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
PSE表記です。
結線接続方式は、はんだ付けになります。

用途ねじ込みロック式コネクタシェルサイズ25トラスコ品番806-8110形状アングル種類丸型極数7使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム限界操作電圧(V)300コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1800結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする