フィルタレギュレータ (AW20-02-〜)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10287033 品番AW20-02BCE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ブラケット付
フロート式オートドレン(N.C.)
角形圧力計付(リミットインジケータ付)
管接続口径1/4 ボディサイズ1/8 質量(kg)0.32 寸法H(mm)28 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)40 寸法F(mm)M28×1 寸法S(mm)15.4 寸法D(mm)26 寸法E(mm)- 寸法B(mm)177 寸法C(mm)73 寸法T(mm)55 材質(ケース)ポリカーボネート ドレン貯留量(cm3)8 寸法M(mm)30 寸法N(mm)34 使用流体空気 寸法J(mm)27 寸法G(mm)40 寸法K(mm)5 寸法Q(mm)44 寸法R(mm)5.4 寸法U(mm)2.3 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出フロート式オートドレン(N.C) 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計接続口径1/8 リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa[ただし、リリーフ流量0.1L/min(AIR)時] 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 ケースガードなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16340022
2023-03-19
用途:
供給エアー圧の制御
その他業種

取り扱いも容易で設置も簡単です。
水分も取れるので助かっています。

対象商品:
16340022
2021-07-19
用途:
エアー駆動の自動機に使用しました
テクノ・ヤマタケ 様

小型で小スペース、取付作業が簡単 ドレン取りも有り便利

対象商品:
16340022
2019-03-21
用途:
食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

SMC製のフィルターレギュレーターはすごく良いです。

対象商品:
06888481
2014-02-06
用途:
自動車修理
宮川自動車 様

証耐圧力(MPa): 1.5の商品なので耐久性あると思い購入しました。
商品はコンパクトでいいと思う。
下のフィルター部にカバーあるタイプの方が万が一の時は安心かなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする