※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの キッチン・調理用品
橋本クロスの ふきん(カウンタークロス 等)
カウンタークロス(ダブル)薄手 ブルー (50枚×9袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348345
品番
3UB
参考基準価格(税別)
¥29,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
材質
レーヨン、ポリエステル
色
ブルー
用途
食品・弁当工場、スーパーのバックヤード、飲食店等
トラスコ品番
809-6086
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
8.2