フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)7 注文コード10358144 品番RCMN1604M0 SMA
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は厚さ・逃げ角・トラスコ品番など184種類から選べます 他の種類を見る
形状円形 材質SMA 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16 内接円直径(Φmm)16 寸法l(mm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法s(mm)4.76 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法iC(mm)16 穴の形状- チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする