※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 洗い桶
SA 18-8(SUS304) 手付洗桶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10363202
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
6.8
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
319
深さ(mm)
100
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0277-0102
TKG品番(2017)
6-0241-0102