※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 洗い桶
SA 18-8(SUS304) 手付洗桶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10363245
品番
42cm
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
内径(Φmm)
420
外径(Φmm)
439
深さ(mm)
140
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0277-0106
TKG品番(2017)
6-0241-0106