※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 洗桶

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10363333 品番 36cm
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

食品衛生法適合品です。

容量(L)11(8分目) 内径(Φmm)360 外径(Φmm)385 深さ(mm)135 TKG品番(2017)6-0241-0203 材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0277-0203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363315
2016-04-03
用途:
手洗い他
卸売・小売業

予想より大きかったのでびっくりしましたがプラスチック製に比べたら表面劣化が少ないと思うので長期間使用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10363324
2014-04-23
用途:
食器等の洗い桶、葉物野菜の洗浄に使用
建設業・工事業

今まであった桶は28cmくらいの小型であり食器の数は入らないし 鍋などは小型を除いては絶対無理であった
男の料理教室に通うようになり家でも少しは料理するので 購入した。
 鍋などを洗剤で洗った後の泡処理に水道を流し放しにしていたが この洗い桶だとざぶんと浸けるだけで洗剤が落ちるので水が少なくて済む。
 また、ホウレン草を畑から持ち帰った時の 砂おろしもざぶんと放り込めるので砂落としが早く出来るので大変満足している。
水を放流するときも この程度の容量だとひっくり返すのも充分できる。 大きすぎると手首を痛める心配があるけど この桶はその辺りの限度か も知れない。 一生ものとして愛用したい。   H26M04記

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする