クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の 洗い桶
18-8(SUS304) 料理桶(洗桶)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10363491
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
28
内径(Φmm)
500
外径(Φmm)
530
深さ(mm)
165
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0278-0401
TKG品番(2017)
6-0242-0401