※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
孔雀印
孔雀印の キッチン・調理用品
孔雀印の 洗い桶
銅 洗桶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10363561
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
呼び径(mm)
290
内径(Φmm)
275
外径(Φmm)
299
深さ(mm)
88
板厚(mm)
0.8
TKG品番
9-0277-0701
TKG品番(2017)
6-0241-0601