※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
孔雀印
孔雀印の キッチン・調理用品
孔雀印の 洗い桶
銅 洗桶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10363577
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
呼び径(mm)
320
内径(Φmm)
295
外径(Φmm)
319
深さ(mm)
100
板厚(mm)
0.8