未来工業
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
PF管22 ※MFは除く
PF管16 ※MFは除く
PF管22 ※MFは除く
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372442
品番
MFSH-22CG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
●トロ防止シール付です。
種類
PF管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
84
適合管
PF管22 ※MFは除く
寸法H(mm)
80
寸法D(Φmm)
40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください