埋込スイッチボックス(塗代付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格JIS C8435(ボックス・カバー) タイプ2個用 注文コード10372957 品番CSW-2N
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は規格・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
仕切り板付き(2〜6個用)
3分スタット・アルミ箔<塗代カバー)付

材質耐衝撃性樹脂(HI) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×123×45 グレー タイプ2個用 規格JIS C8435(ボックス・カバー) 適合規格(PS)E 側面ノックアウト22・16・22(25・19・25)×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする