未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー(大形四角用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
寸法t(mm)
2.5
注文コード
10373203
品番
OFL-11P
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
●丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。
●アルミ箔付
規格
丸型(丸孔カバー)
JIS C8435
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
塗代付
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※一部アップコンセントにより取り付かないものがありますのでご確認ください。