未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー(大形四角用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
寸法t(mm)
3.1
注文コード
10373264
品番
OFL-12P-M
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
●丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。
●アルミ箔付
規格
ブランク(ブランクカバー)
JIS C8435
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
平
寸法H(mm)
-
寸法t(mm)
3.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください